光
アクリル クリップホルダー
材質
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
高さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00534275
DP1
193
118
96
106
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
00534293
DP2
345
118
186
106
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
00534318
DP3
210
118
96
121
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
00534336
DP4
375
118
186
121
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
00534354
DP10
848
153
193
134
¥
9,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください