スチール10列メタルホルダー スタンド

スチール10列メタルホルダー スタンド - えいむスチール10列メタルホルダー スタンド - えいむスチール10列メタルホルダー スタンド - えいむ
(1件のレビュー)

壁に取り付ける事もできます。

材質質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00534415HC5
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
00534433HC5クローム
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00534415
2016-06-30
用途: ガラス板立て
楠本化成株式会社製造業

使いやすい。もっと枚数が立てられると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする