光
多国語プレート ご案内
材質
アクリル樹脂
幅(mm)
250
高さ(mm)
100
質量(g)
132
奥行(mm)
53
TKG品番
9-2057-0201
TKG品番(2017)
6-1863-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00536095
TGP-1025-13
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください