ヒサゴ
セット伝票 お会計票 複写式
複写のセットごとにのりづけしてあります。
タイプ
複写
仕様
2枚複写
材質
上質紙
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×175
TKG品番
9-2069-0401
TKG品番(2017)
6-1876-0401
内容量
1冊(1200組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00538563
2039E
¥
6,490
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください