曜日別特売

白木 川舟

白木 川舟 - 用美(ヤマコー)白木 川舟 - 用美(ヤマコー)白木 川舟 - 用美(ヤマコー)白木 川舟 - 用美(ヤマコー)白木 川舟 - 用美(ヤマコー)白木 川舟 - 用美(ヤマコー)
内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7885116741107スプレス(目皿)約640×275約1050
34,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0053984841103スプルス(目皿)約410×205約770
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
0053982341104スプルス(目皿)約350×185約670
18,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
0053980541105スプルス(目皿)約210×140約500
14,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
7885117641108スプレス(目皿)約220×150約390
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
0053978741106スプルス(目皿)約155×124約330
9,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする