テスク
18-8クイックスタンド
可変自在のスタンドです。丸皿・角皿・小判皿を問わずご使用できます。
<QML70>杉盛台とセットすれば器をもりたて、料理の演出効果を高めます。
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
適合寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00540548
BS102
大
60
430
片側約100~約700位まで
9-2167-0401
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540566
BS104
小
30
150
片側約100~約250位まで
9-2167-0403
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
00540557
BS103
中
40
200
片側約100~約450位まで
9-2167-0402
¥
4,800
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください