萬洋
塗り板
<QTT12><QWK01><QKZ32>の15cm・18cmの中に敷いて御使用ください。
材質
木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
適合サイズ(cm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00541433
-
140
小
60
15
9-2171-2202
¥
970
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00541424
-
170
大
90
18
9-2171-2201
¥
1,000
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください