用美(ヤマコー)
両面 OP珍味入れ 水雲竜
お好みの角度に広げてご使用頂けます。そのままお料理を盛り付ければ、華やいだ雰囲気が簡単に演出できます。
ゴミ焼却の際にダイオキシンが発生しないフィルム素材を両面に貼り合わせております。
材質
ポリエチレン
色
水雲竜
注意
※紙鍋ではありません。変形したり燃え出すことがあります。絶対に火にかけたり、近づけたりしないようにしてご使用願います。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
底径(Φmm)
寸法(外径×高さ)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00554058
66388
1セット(200枚)
ミニ
45
Φ60×35
9-2177-0103
6-1910-2403
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
00554173
66394
1セット(200枚)
小
47
Φ70×55
9-2177-0203
6-1910-2503
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00554313
66401
1セット(100枚)
大
75
Φ130×90
9-2177-0303
6-1910-2603
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください