砺波商店
アルミ扇陶板鍋 金彩
材質
アルミ
質量(g)
400
間口W×奥行D(mm)
(内寸185×105
深さ(mm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×135×40
TKG品番
9-2108-1801
TKG品番(2017)
6-1944-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00575776
QTU39
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください