砺波商店
アルミ 片口鍋 幸楽 (陶器千代口付)
サイズ(cm)
12
容量(mL)
230
材質
本体:アルミ、千代口:陶器
質量(kg)
0.46
内径×深さ(mm)
98×40
TKG品番
9-2118-1801
TKG品番(2017)
6-1952-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00579766
-
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください