ワラ鍋敷

ワラ鍋敷 - 本間数勇商店ワラ鍋敷 - 本間数勇商店
材質内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
穴径(mm)
直径(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00580274-約30Φ130Φ2409-2116-2501
3,120
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
00580317-約21Φ80Φ1409-2116-2503
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
00580292-約25Φ105Φ1809-2116-2502
2,340
2,198
2,418(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする