曜日別特売

ガス充填式 ポケコンセット(万能アダプターなし)

ガス充填式 ポケコンセット(万能アダプターなし) - 精巧社

充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。

付属品ガス充填カートリッジプロファイヤー材質【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂直径×高さ(mm)155×130TKG品番9-2125-0401TKG品番(2017)6-1959-0501内容量1個
注意
※(9)プロファイヤー専用充填ガスボンベは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00581963SGB5001BS
9,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする