マイン
いろはこんろ用ステン網
(1件のレビュー)
専用の足が付いていますのでコンロにピッタリ収まり、網の滑り落ちを防ぎます。(18-8ステンレス)
形状
角
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00584438
M20356
小用
55
120×120×H20
9-2129-0501
6-1963-1001
¥
1,210
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
00584447
M20361
大用
85
150×150×H26
9-2129-0502
6-1963-1002
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください