マイン
いろはこんろ用ステン網 長角用
専用の足が付いていますのでコンロにピッタリ収まり、網の滑り落ちを防ぎます。(18-8ステンレス)
形状
角
材質
ステンレス
サイズ
長角用
質量(g)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×135×H20
TKG品番
9-2129-0503
TKG品番(2017)
6-1963-1003
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00584456
M20362
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください