マイン
木製敷板 (縁脚付) 13角
材質
木
質量(g)
90
規格
13角
間口W×奥行D(mm)
(□内)110×110
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×H30
TKG品番
9-2129-0601
TKG品番(2017)
6-1963-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00584465
M40941
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください