マイン
木製敷板 (縁脚付) 長角用
材質
木
質量(g)
495
規格
長角用
間口W×奥行D(mm)
(□内)212×133
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
270×160×H35
TKG品番
9-2129-0603
TKG品番(2017)
6-1963-1103
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00584483
M40972
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください