アルミ 枠付長水石焼S型プレート

アルミ 枠付長水石焼S型プレート - TKGアルミ 枠付長水石焼S型プレート - TKGアルミ 枠付長水石焼S型プレート - TKG

肉のうまみを逃がさずジューシーに仕上げます。天然石プレート使用により、保温性が良く、焼きムラがなく、均一加熱で、柔らかく仕上げます。
保温性が高いので、最後までおいしくいただけます。本格ムードでおもてなしにも最適!

材質天然石(角閃石)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00586644WS2250.9(石)130225×195×309-2135-05016-1969-0701
7,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
00586653WS2551(石)150255×215×309-2135-05026-1969-0702
8,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
00586662WS2651.2(石)170265×235×309-2135-05036-1969-0703
8,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする