石器アルミ枠付プレート用木台

石器アルミ枠付プレート用木台 - タカハシ産業石器アルミ枠付プレート用木台 - タカハシ産業石器アルミ枠付プレート用木台 - タカハシ産業
材質イエローポプラ材内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00586888-8504003359-2135-0701
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
00586897-6003402749-2135-0702
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
00586906-4503002009-2135-0703
4,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする