TKG
長水 石焼釜
吸熱性と保温性に優れており省エネです。
火熱に強く割れにくい。
石器が焼、煮物の旨みを逃がさないので、ミネラル効果抜群。
食材が焦げにくく、煙も少ない。
材質
天然石(角閃石)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
サイズ(cm)
内径(mm)
ツバ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00587658
YS0215T
約2.2
補強なし
15
130
170
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
00587667
YS0218T
約3.3
補強なし
18
160
200
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00587676
YS0220T
約4.5
補強なし
20
180
220
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
00587685
YS0215A
約2.2
補強付き
15
130
170
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
00587694
YS0218A
約3.3
補強付き
18
160
200
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
00587703
YS0220A
約4.5
補強付き
20
180
220
¥
22,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください