TKG
石焼ピビンバ器用受け台
石器を運ぶのに便利です。
材質
メラミン
耐熱温度(℃)
110~120
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
内径(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00587895
-
特大
250
255×215
175
9-2137-0901
¥
1,040
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
00587904
-
大
200
235×195
160
9-2137-0902
¥
840
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
00587913
-
中
150
225×185
150
9-2137-0903
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
00587922
-
小大
100
210×170
140
9-2137-0904
¥
530
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
00587938
-
小
90
185×155
135
9-2137-0905
¥
440
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
00587947
-
ミニ
50
160×135
115
9-2137-0906
¥
390
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください