TKG
石焼ピビンバ器用 焼目木台
材質
松
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00587956
QPB051
大
25
約220
255×190
155
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
00587965
QPB052
小
21
約210
230×180
144
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
00587974
QPB053
ミニ
20
約170
205×155
117
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください