曜日別特売

焼杉ピビンバ器用安全木台・プレートセット

焼杉ピビンバ器用安全木台・プレートセット - 萬洋
(1件のレビュー)

石焼ピビンバ器を乗せると安定感があり、安心してテーブルに運んだり、かき混ぜできます。

材質適合サイズ(cm)18~20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×60内径(mm)190TKG品番9-2137-1301TKG品番(2017)6-1970-1801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00588026-
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00588026
2019-10-15
用途: 石焼ビビンバを提供する時
焼肉 牛たかやま飲食業

商品はしっかりした作りで、中敷きもついてるから、底面の熱さにも十分に耐えられる。ただ一点だけ…もう少しだけ安ければ…。
それ以外は文句のつけようがない、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする