曜日別特売

ネズコ 角セイロ

ネズコ 角セイロ - 雅うるし工芸
食器の種類和食器材質ネズコ材質量(g)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00590774QKK12001(すだれ)173×173200×200×509-2148-13016-1979-1201
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
00590792QKK12003(すだれ)120×118145×145×609-2148-13026-1979-1202
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする