TKG
井戸渕 黒縁朱
食器の種類
和食器
材質
ABS
耐熱温度(℃)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00590932
IB21
0.245
大
171×171×53
9-2149-0101
6-1980-0101
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
00590957
IB11
0.17
小
140×140×54
9-2149-0102
6-1980-0102
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00590975
IB01
0.13
ミニ
121×121×48
9-2149-0103
6-1980-0103
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください