TKG
井戸渕 蓋 黒縁朱
食器の種類
和食器
材質
ABS
耐熱温度(℃)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00590993
IBOP1
0.125
大
162×162
9-2149-0201
6-1980-0201
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
00591018
IBOP2
0.07
小
129×129
9-2149-0202
6-1980-0202
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
00591036
IBOP3
0.055
ミニ
119×119
9-2149-0203
6-1980-0203
¥
700
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください