TKG
井戸渕 溜内朱
食器の種類
和食器
材質
ABS
耐熱温度(℃)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00591054
IB22
0.245
大
171×171×53
9-2149-0301
6-1980-0301
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
00591072
IB12
0.17
小
140×140×54
9-2149-0302
6-1980-0302
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください