TKG
井戸渕用 竹す
食器の種類
和食器
材質
竹
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
間口W×奥行D(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00591097
IBOP10
0.035
大用
145×145
9-2149-0401
6-1980-0401
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
00591115
IBOP11
0.015
小用
115×115
9-2149-0402
6-1980-0402
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
00591133
IBOP12
0.01
ミニ用
90×90
9-2149-0403
6-1980-0403
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください