用美(ヤマコー)
焼杉 板そば(塗装付)
食器の種類
和食器
材質
杉・竹
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
規格
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00591763
21441
竹ス
大
440×200×50
9-2148-1001
6-1979-0901
¥
6,980
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00591788
21437
竹ス
小
322×182×38
9-2148-1002
6-1979-0902
¥
5,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください