メラミン「緑彩」 丸小鉢

メラミン「緑彩」 丸小鉢 - TKG

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(g)57耐熱温度(℃)120寸法(外径×高さ)(mm)Φ114×35TKG品番9-2147-0201TKG品番(2017)6-1982-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00592226RY719
810
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする