TKG
メラミン「緑彩」 そばチョコ
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
190
質量(g)
72
耐熱温度(℃)
120
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ88×58
TKG品番
9-2147-0301
TKG品番(2017)
6-1982-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00592244
RY7610
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください