TKG
メラミン「緑彩」 ざるそば皿
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(g)
173
耐熱温度(℃)
120
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ197×40
TKG品番
9-2147-0501
TKG品番(2017)
6-1982-0501
内容量
1個
注意
※竹スは別売りとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00592287
RY512
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください