TKG
トゥインクル ソーメン鉢
耐熱アクリル樹脂製で自動洗浄機・高温消毒も可能です。
洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
ポリカーボネイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
質量(g)
寸法(外径×高さ)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00592585
TW101
大
1280
160
Φ198×70
9-2146-0801
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00592603
TW102
小
880
210
Φ168×71
9-2146-0802
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください