曜日別特売

トゥインクル ダシ入れ

トゥインクル ダシ入れ - TKG

耐熱アクリル樹脂製で自動洗浄機・高温消毒も可能です。
洗浄器対応。

食器の種類和食器材質ポリカーボネイト容量(mL)240質量(g)60寸法(外径×高さ)(mm)Φ103×54TKG品番9-2146-0901TKG品番(2017)6-1981-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00592628TW103
790
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする