TKG
二段江戸弁当 仕切付
材質表示と、素材の特長AABS樹脂・熱可塑性樹脂(耐熱温度約60℃洗浄機不可)耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。耐熱温度:75℃
食器の種類
和食器
材質
ABS
色
溜
質量(g)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×122×88
TKG品番
9-2156-0101
TKG品番(2017)
6-1988-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00593303
YBMN2
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください