曜日別特売

リビー パーセプション トールゴブレット

リビー パーセプション トールゴブレット - リビー
(1件のレビュー)

リビーステムウェアPERCEPTIONパーセプションシリーズボウルとステムが一体成型のワンピース構造です。衝撃に強く、一般的なステムウェアに比べ耐久性に優れています。洗浄時にありがちなネジレによる破損もほとんどありません。

容量(mL)414直径(Φmm)86口径×高さH(mm)70×210品名・タイプワイングラスTKG品番9-2214-0501TKG品番(2017)6-2002-0501内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005940463011
5,280
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00594046
2016-03-09
用途: お客様への飲料提供に使用
キッチンエスパドンビストロカジキ飲食業

色々なドリンクにこれ一つで対応できるので大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする