リビー
リビー カタリナ ピルスナー
リビーステムウェアCATALINAカタリナシリーズ
容量(mL)
355
色
クリア
直径(Φmm)
76
口径×高さH(mm)
67×229
TKG品番
9-2217-0801
TKG品番(2017)
6-2005-0801
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00595385
3828
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください