リビー
リビー カリスマ トールアイスティー
リビーステムウェアCHARISMAカリスマシリーズシアリム口部をダイアモンドカッターでカットして磨き、ファイアーポリッシュで仕上げたビードの無いエッジ。繊細さと美しさ、耐久性を兼ね備えたグラスです。
容量(mL)
481
色
クリア
直径(Φmm)
89
口径×高さH(mm)
83×178
TKG品番
9-2217-1301
TKG品番(2017)
6-2005-1301
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00595735
4116SR
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください