リビー
リビー サイテイション バンケットゴブレット
容器(mL)
326
材質
ソーダガラス
色
クリア
TKG品番
9-2218-0301
直径×口径×高さ(mm)
76×63×153
TKG品番(2017)
6-2006-0301
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00596207
8411
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください