リビー ステムレス レッドワイン

リビー ステムレス レッドワイン - リビーリビー ステムレス レッドワイン - リビー
(3件のレビュー)

リビーステムウェアSTEMLESSステムレスシリーズ

品名・タイプワイングラス容量(mL)495直径(Φmm)98口径×高さH(mm)79×98TKG品番9-2218-1301TKG品番(2017)6-2006-1301内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径×高さH(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0059635622249579×9898
4,080
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00596356
2022-03-01
用途: 赤ワイン、デザートなど
飲食業

この口腔のものはなかなかないのでサイズは良いです。ただ、黒い異物が3つに入っていました。良い大きさなだけに残念です。

対象商品 : 00596356
2021-10-09
用途: 店舗ドリンク様
飲食業

ワイングラスの足無しで、口径が大きい物を探してました。使いやすく買って良かったです。1個、黒い物質がガラス生地入っており、異物混入に見えるので5個分しか使えません。値段相応です。

対象商品 : 00596356
2020-07-05
用途: お客様へのドリンク提供
卸売・小売業

実際に届いてみると、想定よりもとても大きかった。ロックグラスの予定だったが、やめてチェイサー用にした。確かにサイズは数字で書かれているのだが、例えば女性が持った時の写真があるなど大きさがイメージできる画像がほしい。正直ここまで大きなものを使う人がいるのかと感じるほど大きかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする