リビー
リビー フレアーシューター
リビーカクテルSHOOTERS&SPECIALTYSHOTSシューター&ショット
容量(mL)
74
色
クリア
直径(Φmm)
54
口径×高さH(mm)
54×95
TKG品番
9-2223-1201
TKG品番(2017)
6-2010-1201
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00596776
243
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください