リビー
リビー ミニピルスナー/シューター
リビーカクテルSHOOTERS&SPECIALTYSHOTSシューター&ショット
容量(mL)
74
色
クリア
直径(Φmm)
44
口径×高さH(mm)
44×114
TKG品番
9-2223-1301
TKG品番(2017)
6-2010-1301
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00596794
245
¥
4,140
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください