リビー ヘビーベース ロック

リビー ヘビーベース ロック - リビー

リビータンブラー&バーウェアファインエッジファイアーポリッシュで縁のビードを最小限に抑えた、使い勝手の良い仕上がり。繊細さと美しさ、耐久性を兼ね備えたグラスです。HEAVYBASEヘビーベースシリーズ

品名・タイプショットグラス容量(mL)237直径(Φmm)76口径×高さH(mm)76×83TKG品番9-2233-0101TKG品番(2017)6-2019-0101内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径×高さH(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00599987916CD23776×8376
4,980
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする