曜日別特売

リビー シバリー ビバレッジタンブラー

リビー シバリー ビバレッジタンブラー - リビー

割れにくい「口部強化ガラス」です。

容器(mL)355材質ソーダガラス質量(kg)0.3TKG品番9-2231-1201直径×口径×高さ(mm)78×73×133TKG品番(2017)6-2017-1501食器の種類洋食器内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006005652488
3,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする