RCRインヴィーノ オールドファッション

RCRインヴィーノ オールドファッション - ミヤザキ食器

イタリア最大のクリスタルメーカーRCR社の「ホームアンドテーブル」は、ディリーユーズやカジュアルラインを中心とした、高品質かつリーズナブルな価格を実現したシリーズです。RCR社が独自に開発した新素材「ルクシオン」で作られており、食洗機に使用できる上、イタリアンデザインによるカジュアル・モダンテイストなアイテムは、現地イタリアでも大人気。カジュアルにもフォーマルにもお使いいただけ、一日を通して様々な場面で活躍すること間違いなしです。LUXIONは、屈折率が高く、透明感と輝きが通常のガラスとはまったく異なり、その透明度の高さは、ワインテイスティングを初めとするすべてのプロフェッショナルのニーズに応えます。LUXIONで製造されるワイングラスは引き脚技法で作られており、形が美しいだけでなく、グラス部分と脚部分との連結に関しても申し分ありません。またLUXIONは軽く、かつ丈夫で割れにくいため、食洗機でもお使いいただけるので、ご家庭での普段使いにも最適です。食洗機使用の際の安定性と耐久性を高めるため、口元は滑らかで欠けを防ぐための特殊加工を施し、底面は突起物のない平らな状態に仕上げています。RCRインヴィーノシリーズ

容量(mL)372直径(Φmm)86口径×高さH(mm)69×92品名・タイプショットグラスTKG品番9-2252-0401TKG品番(2017)6-2039-0601内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0060524645548020006
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする