オープンナップ ラウンド

オープンナップ ラウンド - アルク

色・香・味を極めるために選ばれた、素材とデザインの融合ワインが微笑む「魔法のカーブ」ワインテイスティングに新たな世界が広がります。最先端の新素材Kwarx.クウォークス絶対的な透明度Kwarx.(クウォークス)は、ガラスが目に見えないかのように、中に入っているワイン本来の色調を表します。完全に無色であり、最も透明度が高いグラスです。長く持続する輝きKwarx.(クウォークス)は洗浄を繰り返しても、その輝きを保ちます。業務用の食器洗浄機に2000回かけてもその輝きは失われません。(LNE:フランス国立検査機関の検証による物理的衝撃への高い耐性Kwarx.(クウォークス)は、ご使用時の衝撃に優れた耐性を発揮します。ステムとボウルのつなぎ目が全く感じられず、グラスの表面が完全になめらかであることが、その丈夫さにつながります。オープンナップクウォークスシリーズ強化ガラス現代的で革新的なデザインのシリーズ。ダイナミックな形状により、ワインが空気に十分に触れてすばやく開き、立ち上がったブーケが上部で凝縮されるので、他では味わえないテイスティングを体験させてくれる、ワインを楽しむ人にぴったりなグラスです。熟成したワインはもちろん、若いワインにも最適です。

容量(mL)370材質クウォークス直径(Φmm)95口径×高さH(mm)67×211品名・タイプショットグラスTKG品番9-2253-0301TKG品番(2017)6-2041-0301内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00605937U1010
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする