アルク
プリンセサ ゾンビグラス
品名・タイプ
ショットグラス
容量(mL)
310
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
4.968
TKG品番
9-2265-0501
直径×口径×高さ(mm)
60×60×165
TKG品番(2017)
6-2046-0501
食器の種類
洋食器
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径×口径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00607827
15012
310
60×60×165
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください