曜日別特売

ニューカリックス オールド

ニューカリックス オールド - ボルミオリ・ロッコニューカリックス オールド - ボルミオリ・ロッコ
(1件のレビュー)

ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。ニューカリックスシリーズ

品名・タイプショットグラス材質全面強化ガラス食器の種類洋食器内容量1セット(12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径×高さH(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0060834443011038072×9389
8,760
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0060836243010030068×8582
8,160
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00608362
2020-07-15
用途: 飲食店でのドリンク提供
卸売・小売業

まず、形が綺麗です。
適度な重さもあり、高級感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする