曜日別特売

バビエラ ビアグラス

バビエラ ビアグラス - ボルミオリ・ロッコバビエラ ビアグラス - ボルミオリ・ロッコバビエラ ビアグラス - ボルミオリ・ロッコ
品名・タイプショットグラス材質ガラス内容量1箱(6個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006094821334405101838484
8,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
006094981334303801687676
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
006095071334202651537070
5,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする