青山硝子
タンブラー・08308HS 70切子
容量(mL)
240
高さ(mm)
115
最大径(Φmm)
59
口径(mm)
59
TKG品番
9-2272-1501
TKG品番(2017)
6-2056-2201
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00625713
K7008
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください