青山硝子
タンブラー・08205HS 68切子
容量(mL)
155
高さ(mm)
97
最大径(Φmm)
57
口径(mm)
57
TKG品番
9-2272-1801
TKG品番(2017)
6-2056-2501
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00625747
K6805
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください